Motion
PHS 16B-2TB38

SKF
PHS 16B-2TB38

38 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11323744
N° MFRPHS 16B-2TB38
Prix817.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-2TB38

38 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11323744
N° MFRPHS 16B-2TB38
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
Prix817.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.5118 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9921 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Diamètre du pas
    12.1098 po
  • Poids
    56.44 lb, 25.6 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    38
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-2TB38