Motion
PHS 20B-3C45

SKF
PHS 20B-3C45

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325887
N° MFRPHS 20B-3C45
Prix2,776.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-3C45

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325887
N° MFRPHS 20B-3C45

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,776.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.2992 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8189 po
  • Largeur totale
    4.3307 po
  • Diamètre du pas
    17.9193 po
  • Poids
    167.2 lb, 75.8 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    45
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-3C45