Motion
PHS 32B-1TB57

SKF
PHS 32B-1TB57

57 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326205
N° MFRPHS 32B-1TB57
Prix4,194.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 32B-1TB57

57 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326205
N° MFRPHS 32B-1TB57

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,194.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    9.7520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4882 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Diamètre du pas
    36.3059 po
  • Poids
    300.27 lb, 136 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    57
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 32B-1TB57