Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure1.6300 po
- Diamètre de la broche0.1750 po
- Longueur de la goupille1.7450 po
- Hauteur de la plaque0.4650 po
Détails
- Détails supplémentairesL’un des environnements les plus difficiles pour la chaîne est celui auquel on fait face chaque jour dans les champs pétrolifères du monde. La chaîne Renold Oilfield est conçue pour faire face aux chocs, à la fatigue et aux conditions environnementales extrêmes.
- ApplicationEntraînements de pompe à boue, composés de moteur, entrée de travaux de tirage tubulaire/boîtier, entraînements de transmission, arbres à chat, pince d’injecteur de tubulure de bobine, chaînes de patin, tambour bas et haut, contre-arbres rotatifs et tables rotatives.
- Numéro de chaîne et pas100A à 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Aperçu
- Chaîne résistante et durable conçue pour résister à l’usure et à la fatigue pour une durée de vie prolongée
- Engagement envers l’industrie pétrolière et gazière avec une grande variété et des quantités de chaînes prêtes à expédier
- Chaîne à rouleaux de précision de qualité certifiée API qui offre une performance et une sécurité supérieures.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la documentation