Motion
BROSSE DE COUPELLE DE ROUE MONTÉE 13C370

WALTER SURFACE TECH
13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH

BROSSE DE COUPELLE DE ROUE MONTÉE 3
N° D’ARTICLE MI11374988
N° MFR13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH
Prix29.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH

BROSSE DE COUPELLE DE ROUE MONTÉE 3
N° D’ARTICLE MI11374988
N° MFR13C370 MOUNTED WHEEL CUP BRUSH
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
Prix29.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662980663868
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Monté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Retrait

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE COUPELLE DE ROUE MONTÉE 13C370
  • Pour une utilisation sur l’acier; Retrait rapide; Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure Nos brosses métalliques montées sont disponibles dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les aléseuses, les perceuses électriques ou les équipements automatisés.