Motion
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010493563 3M  644BI , 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4  D50

3M
7010493563 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI , 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D50

Roue en résine diamantée 3M™ 644BI, 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D500 644BI-MMMRBDW43851
N° D’ARTICLE MI11378350
N° MFR7010493563 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI , 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D50
Prix620.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493563 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI , 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D50

Roue en résine diamantée 3M™ 644BI, 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D500 644BI-MMMRBDW43851
N° D’ARTICLE MI11378350
N° MFR7010493563 3M DIAMOND RESIN WHEEL 644BI , 12A2, 6X1X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D50
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
Prix620.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308255442
  • CUP_NON
    00076308255442

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010493563 3M 644BI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.