Motion
7010368749 SURFACE ABRASIVE STANDARD C BANDE DE MONTAGE 727094, 1-1/2 PO X

3M
7010368749 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING BAND 727094, 1-1/2 IN X

Bande de conditionnement de surface pour abrasifs standard 727094, 1-1/2 po x 1-1/2 po VFN, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI11380014
N° MFR7010368749 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING BAND 727094, 1-1/2 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368749 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING BAND 727094, 1-1/2 IN X

Bande de conditionnement de surface pour abrasifs standard 727094, 1-1/2 po x 1-1/2 po VFN, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI11380014
N° MFR7010368749 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING BAND 727094, 1-1/2 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.052 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115376849

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010368749 C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Taux de coupe rapide à partir d’un matériau RC unique
  • Gamme polyvalente de tailles disponibles, spécialement adaptée aux endroits où les ceintures ne peuvent pas y accéder
  • S’adapte parfaitement au tambour en caoutchouc assorti pour une utilisation facile avec l’outil rotatif
  • La toile ouverte est spongieuse et réactive, minimisant l’entaille de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif