Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493729 3M , 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4,

3M
7010493729 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ à liaison de résine, 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4, X=3/8 D280 633AH, W=0,630 - MMMRBDW46743
N° D’ARTICLE MI11380216
N° MFR7010493729 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4,
Prix1,385.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493729 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ à liaison de résine, 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4, X=3/8 D280 633AH, W=0,630 - MMMRBDW46743
N° D’ARTICLE MI11380216
N° MFR7010493729 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 5.906X1-5/8X1-1/4,
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
Prix1,385.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308257293
  • CUP_NON
    00076308257293

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493729 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good