Motion
7100244975 POST-IT NOTES 653AN, 1 3/8 I N X 1 7/8 PO (34,9 MM X 47,6 MM) CA

3M
7100244975 POST-IT NOTES 653AN, 1 3/8 I N X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) CA

Post-it® Notes 653AN, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm) Couleurs Capetown
N° D’ARTICLE MI11383478
N° MFR7100244975 POST-IT NOTES 653AN, 1 3/8 I N X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) CA
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100244975 POST-IT NOTES 653AN, 1 3/8 I N X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) CA

Post-it® Notes 653AN, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm) Couleurs Capetown
N° D’ARTICLE MI11383478
N° MFR7100244975 POST-IT NOTES 653AN, 1 3/8 I N X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) CA
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
Prix13.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.386 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200705137
  • Quantité minimale de la commande
    36

Aperçu

Description du fabricant
7100244975 POST-IT 653AN, 1 3/8 I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.