Motion
7100230176 NOTES ESCAMOTABLES POST-IT R330-AN , 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM)

3M
7100230176 POST-IT POP-UP NOTES R330-AN , 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Notes escamotables Post-it® R330-AN, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI11384029
N° MFR7100230176 POST-IT POP-UP NOTES R330-AN , 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100230176 POST-IT POP-UP NOTES R330-AN , 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Notes escamotables Post-it® R330-AN, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI11384029
N° MFR7100230176 POST-IT POP-UP NOTES R330-AN , 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.626 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200719998
  • Quantité minimale de la commande
    12

Aperçu

Description du fabricant
7100230176 NOTES CONTEXTUELLES POST-IT R330-AN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.