Motion
7100239086 3M SECUREFIT SÉRIE 500  SF5 30AF-GRN, NOIR/VERT, IR 3.0 GRIS A

3M
7100239086 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 30AF-GRN, BLACK/GREEN, IR 3.0 GRAY A

3M™ SecureFit de la série SF530AF-GRN de la série 500 , noir/vert, objectif AF-AS gris IR 3.0
N° D’ARTICLE MI11388004
N° MFR7100239086 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 30AF-GRN, BLACK/GREEN, IR 3.0 GRAY A
Prix25.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100239086 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 30AF-GRN, BLACK/GREEN, IR 3.0 GRAY A

3M™ SecureFit de la série SF530AF-GRN de la série 500 , noir/vert, objectif AF-AS gris IR 3.0
N° D’ARTICLE MI11388004
N° MFR7100239086 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 30AF-GRN, BLACK/GREEN, IR 3.0 GRAY A
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
Prix25.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Réglages de l’angle de la lentille à 3 positions
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Teinte 3.0 IR
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF530AF-GRN
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429315
  • Série
    500
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50638060429315
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100239086 3M SECUREFIT SÉRIE 500 SF5
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.La conception innovante des branches du modèle 3M comprend des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s’ajuster automatiquement à la taille de la tête de l’utilisateur; Les branches courbées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, au lieu des tempes, obtenir un ajustement confortable même pendant les mouvements rapides de la tête; Conception sportive avec forme de lentille contemporaine et profil élégant, Les branches à cliquet réglables permettent à l’utilisateur d’ajuster la lentille en fonction des traits du visage et de la position des lunettes; La conception plate et flexible des branches SecureFit s’agence bien avec les protège-oreilles protecteurs 3M™ , Choisissez parmi les modèles avec revêtement antibuée/anti-rayures ou 3M™ Scotchgard. Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire de 3M qui répond à l’exigence de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good