Motion
L0169-856
Complexe de lithium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2
N° D’ARTICLE MI11394761
N° MFRL0169-856
Prix2,886.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2
N° D’ARTICLE MI11394761
N° MFRL0169-856
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
Prix2,886.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, PAO synthétique
  • Point de chute
    464 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    SYN-LTR-2/460

Aperçu

Description du fabricant
P0169-856 PRO C MP-6; 500 CC; LTR-2/460