Motion
153-1-14/10
153-1-14/10
N° D’ARTICLE MI11441435
N° MFR153-1-14/10
Prix230.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
153-1-14/10
N° D’ARTICLE MI11441435
N° MFR153-1-14/10
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
Prix230.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10"

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 1 avec manchette droite - 14 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314064364

Aperçu

Description du fabricant
153-1-14/10 CL 1 RBBR INSLTNG GLVS W
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .