Motion
250-96-0520
Lunettes de sécurité OTG avec serre-tête, lentilles transparentes et revêtement Fogless® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI11441450
N° MFR250-96-0520
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité OTG avec serre-tête, lentilles transparentes et revêtement Fogless® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI11441450
N° MFR250-96-0520
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style Over-The-Glass (OTG) qui s’adapte confortablement à la plupart des lunettes personnelles.
  • Caractéristiques de confort
    La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Description
    Lunettes de sécurité OTG avec serre-tête, lentilles transparentes et revêtement Fogless® 3Sixty™
  • Style de cadre
    Sur le verre
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314388224
  • Réglage des branches
    Moulé
  • Style de branches
    Moulé
  • CUP_NON
    616314388224

Aperçu

Description du fabricant
250-96-0520 SURSCELLAGE, OTG AVEC SERRE-TÊTE, CL
  • La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
  • Les branches flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Cadre diélectrique non conducteur
  • Peut être porté avec ou sans sangle de serre-tête
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+