Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la fabrication de plaquettes, les cartes de circuits imprimés, la manipulation de CI, les disques durs, les industries de l’électronique; la peinture automobile, la peinture électrostatique; les systèmes de communication, la fabrication de dispositifs cellulaires; l’armée, l’avionique, les capteurs, la fabrication robotique. Ne pas utiliser dans les applications à haute tension; pas un gant de joueur de ligne.
- CouleurNoir
- Type de poignetRose
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Caractéristiques et avantages• Dissipation statique, résistance de surface 10^3 - 10^7 ohms • Excellente résistance à une vaste gamme de solvants • Conforme à la norme RoHS • Doublure en tricot de coton/fibre conductrice pour plus de confort • Extérieur en polyuréthane à 100 % (sans latex) • Sans soufre, sans excrétion de carbone • Spécifique à la main
- Motif de priseLisse
- Numéro CUP du fabricant616314278174
- CUP_NON616314278174
Aperçu
- Dissipateur statique, résistance de surface 10^3 - 10^7 ohms
- Excellente résistance à un large éventail de solvants
- Conforme à la norme RoHS
- Doublure en tricot de coton/fibre conductrice pour plus de confort
- Extérieur 100 % polyuréthane (sans latex)
- Sans soufre, sans excrétion de carbone
- Spécifique à la main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation