Motion
ZUSA-PF-434
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11443374
N° MFRZUSA-PF-434
Prix38.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11443374
N° MFRZUSA-PF-434
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
Prix38.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-13/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Classe de pression
    Classe 150 psi
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005418076
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-434 AVEC JOINT FILETÉA
  • Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE préappliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites.
  • Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
  • L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.