Motion
ZUSA-PF-5501
Scellement É.-U. - Matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11443909
N° MFRZUSA-PF-5501
Prix34.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11443909
N° MFRZUSA-PF-5501
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
Prix34.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    45/64 po
  • Longueur
    1-7/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005433352
  • Pression de service
    7800 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-5501 AVEC JOINT FILETÉ
  • Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE préappliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites.
  • Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
  • Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
  • L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.