Motion
ZUSA-PF-3797
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11444831
N° MFRZUSA-PF-3797
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11444831
N° MFRZUSA-PF-3797
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
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Filetage
    Fileté aux deux extrémités

Détails

  • Construction
    Sans coutures
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Horaire
    80
  • Style
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    193005427719
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-3797 AVEC JOINT FILETÉ
  • Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE pré-appliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites
  • Les tétines Schedule 80 ont des parois latérales épaisses, ce qui les rend bien adaptées aux applications à haute pression
  • L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.