Motion
ZUSA-PF-5652
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11444911
N° MFRZUSA-PF-5652
Prix7.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11444911
N° MFRZUSA-PF-5652
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
Prix7.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Filetage
    Fileté aux deux extrémités

Détails

  • Construction
    Sans coutures
  • Matériel
    Aluminium
  • Horaire
    40
  • Style
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    193005434113
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-PF-5652 RACCORD DE TUYAU - ALUMINIUM - S
  • Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
  • L’aluminium a une bonne résistance à la corrosion et est léger.