Motion
ZUSA-HT-242
Tubulure de scellement USA - 1/16 po DI, 3/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11447366
N° MFRZUSA-HT-242
Price$23.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/16 po DI, 3/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11447366
N° MFRZUSA-HT-242

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$23.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Details

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005148850

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-242 - D.I. 1/16" X 3/
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté