Motion
TUBI EN SILICONE RENFORCÉ ZUSA-HT-2544 3A

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2544 3A REINFORCED SILICONE TUBI

Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447558
N° MFRZUSA-HT-2544 3A REINFORCED SILICONE TUBI
Prix231.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2544 3A REINFORCED SILICONE TUBI

Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447558
N° MFRZUSA-HT-2544 3A REINFORCED SILICONE TUBI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix231.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    210 psi
  • Diamètre extérieur
    11/16 po
  • Épaisseur du mur
    5/32 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -80° à 420° F
  • CUP_NON
    193005373825

Aperçu

Description du fabricant
TUBI EN SILICONE RENFORCÉ ZUSA-HT-2544 3A
  • Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon