Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur du tube1/4 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
- StyleSyndicat
- Pression de service8,000 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.