Motion
ZUSA-TF-YL-51

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-51

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448507
N° MFRZUSA-TF-YL-51
Prix75.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-51

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448507
N° MFRZUSA-TF-YL-51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit
  • Style
    Syndicat
  • Pression de service
    7,300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-51 FITTI DE TUBE D’INSTRUMENTATION
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.