Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Pour le diamètre extérieur du tube1/2 po
Détails
- Type d’adaptateurFiche d’instrumentation
- Style de fin 1Tube
- Numéro CUP du fabricant193005314637
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeFiche
- StyleFiche
- CUP_NON193005314637
- Pression de service7,300 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.