Motion
ZUSA-TF-YL-514

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-514

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448560
N° MFRZUSA-TF-YL-514
Prix35.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-514

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448560
N° MFRZUSA-TF-YL-514
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
Prix35.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Capuchon
  • Style
    Capuchon
  • CUP_NON
    193005314668
  • Pression de service
    8,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-514 ADAPTATEUR DE TUBE D'INSTRUMENTATION
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.