Motion
ZUSA-TF-QD-A-8

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-QD-A-8

Scellement É.-U. - Arrêt
N° D’ARTICLE MI11448662
N° MFRZUSA-TF-QD-A-8
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-QD-A-8

Scellement É.-U. - Arrêt
N° D’ARTICLE MI11448662
N° MFRZUSA-TF-QD-A-8
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
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre intérieur du tube
    1/8 po
  • Tailles des fiches
    1/8 po

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Acétal
  • Pression maximale
    120 psi à 72° F
  • Matériau de l’anneau
    EPDM
  • Forme
    Droit
  • Plage de température
    -40° à 190° F
  • CUP_NON
    193005339449
  • Type de vanne
    Arrêt

Aperçu

Description du fabricant
TUBE À DÉCONNEXION RAPIDE ZUSA-TF-QD-A-8 AVEC
  • Les raccords à déconnexion rapide sont constitués d’une douille et d’une fiche, parfois appelées un raccord et un insert
  • Ils se connectent et se déconnectent facilement en appuyant sur un loquet
  • Lorsqu’ils débranchent une vanne intégrée, le débit s’arrête automatiquement
  • Ils sont fabriqués en plastique acétal léger avec un loquet en acier inoxydable
  • Ils sont utilisés avec de l’eau, de l’air, du gaz et de nombreux produits chimiques.