Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord2 po
- Diamètre intérieur2-1/2 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPolypropylène
- Pression nominale250 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleD
- CUP_NON193005353322
Aperçu
- Type D : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité filetée femelle
- Le polypropylène est léger et offre une bonne résistance à l’abrasion et à la corrosion.