Motion
ZUSA-HT-3326
Tubulure de scellement USA - DI 1 po, D.E. 1-1/2 po, Longueur 50 pi, Caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI11450538
N° MFRZUSA-HT-3326
Prix931.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 1 po, D.E. 1-1/2 po, Longueur 50 pi, Caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI11450538
N° MFRZUSA-HT-3326
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
Prix931.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    25 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1-1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    60A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Plage de température
    -100° à 230° F
  • CUP_NON
    193005974060

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-3326 EPDM - D.I. 1 PO X 1-1/2
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques