Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-5/8 po
- Longueur25 pi
- Pression de fonctionnement290 psi
- Diamètre intérieur du tube3/8 po
- Diamètre extérieur du tube1/2 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre45D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPolyéthylène
- Plage de température-85° à 140° F
- CUP_NON193005975371
Aperçu
- La tubulure en polyéthylène offre une bonne résistance aux chocs et aux fissures, surtout à basse température