Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure6 mm
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement30 psi
- Diamètre intérieur du tube4 mm
- Diamètre extérieur du tube6 mm
- Épaisseur du mur1 mm
Détails
- CouleurAmbre
- Duromètre40A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielLatex
- Plage de température30° à 100° F
- CUP_NON193005077167
Aperçu
Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-3913 - D.I. 4MM X 6MM
- Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
- Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc