Motion
ZUSA-HT-4545
Tubulure de scellement USA - 5/8 po DI, 7/8 po DE, 25 pi de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451374
N° MFRZUSA-HT-4545
Prix98.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 5/8 po DI, 7/8 po DE, 25 pi de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451374
N° MFRZUSA-HT-4545
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
Prix98.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5/8 po
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    115 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    5/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    7/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005079192

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE EN POLYESTER RENFORCÉE ZUSA-HT-4545
  • Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques