Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5/8 po
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement160 psi
- Diamètre intérieur du tube3/8 po
- Diamètre extérieur du tube5/8 po
- Épaisseur du mur1/8 po
Détails
- CouleurGris
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005079284
Aperçu
- Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques