Motion
ZUSA-CAM-N-1
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451736
N° MFRZUSA-CAM-N-1
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451736
N° MFRZUSA-CAM-N-1
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
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.06 po
  • Diamètre extérieur
    1.56 po
  • Épaisseur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de couplage
    Extra épais
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Néoprène
  • Quantité du colis
    10
  • Plage de température
    -35° à 250° F
  • CUP_NON
    193005318895
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CAME ET RAINURE EN NÉOPRÈNE ZUSA-CAM-N-1
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • Le néoprène a un excellent équilibre de propriétés avec une bonne résistance à l’huile, aux intempéries et à la mécanique.