Motion
ZUSA-CAM-F-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-F-1/2

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451761
N° MFRZUSA-CAM-F-1/2
Prix362.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-F-1/2

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451761
N° MFRZUSA-CAM-F-1/2
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
Prix362.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.69 po
  • Diamètre extérieur
    1.03 po
  • Épaisseur
    0.16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de couplage
    Extra épais
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    FFKM
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de température
    30° à 600° F
  • CUP_NON
    193005319052
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CAME ET RAINURE DE ZUSA-CAM-F-1/2 PI/KM
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux.