Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la jambe du séparateur0.25 po
- Hauteur d'ouverture du séparateur18 po
- Largeur de décalage de l’ouverture du diviseur9 po
- Largeur d’ouverture du séparateur18 po
- Hauteur36 po
- Épaisseur1/4 po
- Largeur36 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Dimensions de la jambe du séparateur L x H12 po x 20 po
- Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H0.25 po x 14 po
- Emplacement d’ouverture du séparateurCentre inférieur
- Rayon d’ouverture du diviseur1 po
- Profil de bordRonde
- Rayon du bord2 po
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique4 po
- Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge0.25 po x 6 po
- Tolérance d’épaisseur0.168 po à 0.328 po
- Unités par ensemble6
- CUP_NON193005986612
Aperçu
- Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
- Ce séparateur a des coins arrondis pour enlever les bords tranchants et est conçu avec une grande découpe située au centre inférieur pour servir de passe-passage pour les articles de magasin pratiques, la bière, le vin, les jouets, les cadeaux et autres objets de taille moyenne
- Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.