Motion
ZUSABSR-S-209

USA INDUSTRIALS INC
ZUSABSR-S-209

Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, extra souple, support uni, 3/8 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 24 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11453160
N° MFRZUSABSR-S-209
Prix265.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSABSR-S-209

Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, extra souple, support uni, 3/8 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 24 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11453160
N° MFRZUSABSR-S-209
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
Prix265.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    70 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    3 psi (à 25 %)
  • Densité
    14 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -40° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE ZUSABSR-S-209 BUNA-N SOUPLE N°
  • Le Buna-N présente une excellente résistance et est le choix standard lorsqu’une résistance à l’huile est requise
  • Ce matériau résiste également à l’eau et aux produits chimiques doux
  • Se trouve couramment dans les applications liées à l’automobile, aux moteurs, aux systèmes de carburant, à la marine et au pétrole et au gaz
  • Ce Buna-N est plus léger et plus facile à comprimer que les autres mousses en néoprène