Spécifications
Dimensions
- Longueur56 po
- Résistance à la traction100 psi
- Épaisseur1/4 po
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression7 psi (à 25 %)
- Densité15 lb/pi3
- FermetéDoux
- GradeStandard
- MatérielViton
- FormeBande
- Plage de température-15° à 400° F
- TextureLisse
Aperçu
- Viton est la mousse la plus résistante aux produits chimiques et peut résister à des températures extrêmes
- C’est le choix idéal pour les applications les plus extrêmes.