Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Résistance à la traction50 psi
- Épaisseur1 po
- Largeur36 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression17 psi (à 25 %)
- Densité2 lb/pi3
- FermetéFerme (14+ psi)
- GradeStandard
- MatérielEVA
- FormeFeuille
- Plage de température-70° à 160° F
- TextureLisse
Aperçu
- La mousse EVA résiste mieux aux déchirures que les autres types de mousse et est utilisée pour l’absorption des chocs et l’amorti
- L’EVA est souvent fabriqué en sangles et en rembourrage.