Motion
04C208V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI11458042
N° MFR04C208V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI11458042
N° MFR04C208V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    04C208V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980308011
  • Rpm max.
    30000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
04C208V 2 PO TOURNER COOLCUT XX - GR80 5 CAPSULES
  • Le grain est imprimé au dos pour plus de commodité
  • Taux de retrait extrêmement agressif pour réduire la durée du cycle
  • La plus longue durée de vie de l’industrie pour réduire vos besoins en matière d’inventaire
  • Comprend le mélange de grains abrasifs en céramique haute performance exclusif à Walter, la technologie Cyclone.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté