Motion
04D203V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif à grains de zircone, grain 36 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI11458053
N° MFR04D203V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif à grains de zircone, grain 36 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI11458053
N° MFR04D203V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain d’alunissage en zircone
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    04D203V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980211281
  • Rpm max.
    30000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
04D203V DISQUE DE 2 PO SURTAILLÉ - GR36 5-PACK
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Performance exceptionnelle, productivité la plus élevée
  • Longue durée de vie
  • Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté