Motion
04G304V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11458073
N° MFR04G304V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11458073
N° MFR04G304V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Type de revêtement
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Fine
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04G304V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980411025
  • Rpm max.
    28000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
04G304V 3" BLENDEX TWIST - 5-PACK
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Longue durée de vie
  • La construction non tissée se conformera à la pièce.
  • Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide Produit une finition de surface uniforme

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté