Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse4-1/4 po
- Largeur de la brosse4 po
- Diamètre du trou central5/8-11 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifFût
- Numéro CUP du fabricant662980834534
- Rpm max.3800 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON662980834534
Aperçu
- Combinez deux étapes de finition en une seule; Fabriqué à partir de tissu abrasif revêtu et de lambeaux BLENDEX; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Excellent autour du tambour de finition; Produit une finition satinée;