Motion
07T453
4-1/2 PO X 5/8 PO-11 DISQUE BRILLANCE ULTIME EMBALLÉ 5
N° D’ARTICLE MI11458391
N° MFR07T453
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 PO X 5/8 PO-11 DISQUE BRILLANCE ULTIME EMBALLÉ 5
N° D’ARTICLE MI11458391
N° MFR07T453
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Feutre
  • Type de liaison
    Non tissé
  • Type de revêtement
    Non tissé
  • Mot-clé de description
    Disque de finition
  • À utiliser avec
    Meuleuse à vitesse variable
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07T453
  • Numéro CUP du fabricant
    662980726839
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Qté du colis
    5.000
  • Quantité du colis
    5.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980726839

Aperçu

Description du fabricant
07T453 4-1/2 PO X 5/8 PO-11 BRILLANCE ULTIME
  • Idéal pour les travaux de finition de miroirs; Pour une utilisation sur : aluminium, acier doux, finitions de miroir, acier inoxydable; Pour un fini de miroir no 8 en acier inoxydable; Finitions décoratives; Polissage sans pâte ni produits de feutre; Pour produire un fini de miroir;