Motion
09D112
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre de résine, grain 120 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI11458478
N° MFR09D112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre de résine, grain 120 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI11458478
N° MFR09D112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Finition de surface
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    09D112
  • Numéro CUP du fabricant
    662980613047
  • Rpm max.
    30000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980613047

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE DE RÉSINE D’OXYDE D’ALUMINIUM À VERROUILLAGE PAR ROTATION DE 09D112 2 PO
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Retrait rapide, haute finition
  • Longue durée de vie