Motion
09D403
SPINLOCK Z/A DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE 2 dans G36 PK 25
N° D’ARTICLE MI11458485
N° MFR09D403
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPINLOCK Z/A DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE 2 dans G36 PK 25
N° D’ARTICLE MI11458485
N° MFR09D403
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Couleur du disque
    Noir
  • Flexible
    Non
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    09D403
  • Numéro CUP du fabricant
    662980866146
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980866146

Aperçu

Description du fabricant
ZIRC DE 09D403 2 PO À VERROUILLAGE ÉPINÉ. FIBRE DE RÉSINE ALU
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés ; Performance exceptionnelle, productivité maximale ; Longue durée de vie ; Bouton inTR en plastique pour un montage rapide ; Pour tous vos besoins de finition de petites surfaces ; À utiliser avec le tampon d'appui TWIST ; À utiliser sur : aluminium, acier inoxydable, acier ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté