Motion
09D503
SPINLOCK Z/A DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE 3 dans G36 PK 25
N° D’ARTICLE MI11458488
N° MFR09D503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPINLOCK Z/A DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE 3 dans G36 PK 25
N° D’ARTICLE MI11458488
N° MFR09D503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Couleur du disque
    Noir
  • Flexible
    Non
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    09D503
  • Numéro CUP du fabricant
    662980482278
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980482278

Aperçu

Description du fabricant
ZIRC DE 09D503 3 PO À VERROUILLAGE ÉPINÉ. FIBRE DE RÉSINE ALU
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés ; Performance exceptionnelle, productivité maximale ; Longue durée de vie ; Bouton inTR en plastique pour un montage rapide ; Pour tous vos besoins de finition de petites surfaces ; À utiliser avec le tampon d'appui TWIST ; À utiliser sur : aluminium, acier inoxydable, acier ;