Motion
11W341
SCIE À GAZ ALLSTEEL™, 14 X 1/8 X 20MM , PK10
N° D’ARTICLE MI11458597
N° MFR11W341
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCIE À GAZ ALLSTEEL™, 14 X 1/8 X 20MM , PK10
N° D’ARTICLE MI11458597
N° MFR11W341
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    20 mm
  • Poids
    0.91 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Grade
    A-24
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    11W341
  • Numéro CUP du fabricant
    662980634530
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5400
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980634530
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À GAZ 11W341 , POUR ACIER 14 X 1/8" X
  • Parfait pour couper l’acier et l’acier inoxydable
  • Pour la coupe avec des scies électriques et à essenceFournit une coupe propre et fraîche
  • Excellent contrôle pour une sécurité optimale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté