Motion
GODET À SERTIR DE 13D524 5 PO AVEC ANNEAU 5/8 PO-11

WALTER SURFACE TECH
13D524 5" CRIMPED CUP WITH RING 5/8"-11

BROSSE COUPELLE SERTIE 5" X 5/8"-11 AVEC ANNEAU
N° D’ARTICLE MI11458617
N° MFR13D524 5" CRIMPED CUP WITH RING 5/8"-11
Prix76.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13D524 5" CRIMPED CUP WITH RING 5/8"-11

BROSSE COUPELLE SERTIE 5" X 5/8"-11 AVEC ANNEAU
N° D’ARTICLE MI11458617
N° MFR13D524 5" CRIMPED CUP WITH RING 5/8"-11
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
Prix76.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.0118 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1.2598 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980465400
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    Vendu individuellement
  • CUP_NON
    662980465400

Aperçu

Description du fabricant
GODET À SERTIR DE 13D524 5 PO AVEC ANNEAU 5/8 PO-11
  • Action de brossage rapide; nettoyage du métal avant le soudage; nettoyage des structures métalliques; élimination de la peinture, du revêtement, de la rouille et du tartre; sertie pour le nettoyage léger de la surface, l’élimination de la rouille et de la peinture, etc. L’anneau de support de sécurité contrôle le fléau pour prolonger la durée de vie de la brosse. Une fois que les fils sont usés jusqu’à l’anneau, l’anneau peut être retiré pour exposer plus de fil et prolonger la durée de vie de la brosse.