Motion
13G574
Anneau noué à brosse coupelle - matériau en acier, noué - torsion standard, 5 po diam., montage fileté, 5/8-11 po taille d'arbre
N° D’ARTICLE MI11458618
N° MFR13G574
Prix105.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau noué à brosse coupelle - matériau en acier, noué - torsion standard, 5 po diam., montage fileté, 5/8-11 po taille d'arbre
N° D’ARTICLE MI11458618
N° MFR13G574
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
Prix105.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5.0000 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1.1811 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980648353
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    Vendu individuellement
  • CUP_NON
    662980648353
  • Type de fil
    Nœud torsadé

Aperçu

Description du fabricant
13G574 NŒUDS À RANGS DOUBLES TORSADÉS AVEC ANNEAU -
  • Action de brossage agressive; Nettoie et prépare, aucune détérioration de la surface; Extrêmement fiable; Action de brossage rapide; Équilibre parfait; Anneau de soutien de sécurité; Fil de qualité supérieure; Brossage, Ébavurage, Retrait; Travaille deux fois plus rapidement sur de grandes surfaces. Nécessite moins de couple de l’outil électrique pour la même efficacité. Durée de vie imbattable et heures de travail supplémentaires par brosse.