Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre de la brosse5.0000 po
- Diamètre5 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.1811 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseGobelet
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980545614
- MatérielAcier inoxydable
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes2
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980545614
- Type de filNœud torsadé
Aperçu
- Action de brossage agressive; Nettoie et prépare, aucune détérioration de la surface; Extrêmement fiable; Action de brossage rapide; Équilibre parfait; Anneau de soutien de sécurité; Fil de qualité supérieure; Brossage, Ébavurage, Retrait; Travaille deux fois plus rapidement sur de grandes surfaces. Nécessite moins de couple de l’outil électrique pour la même efficacité. Durée de vie imbattable et heures de travail supplémentaires par brosse.